Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11811327
  • Fabrikant:8716901013361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Voor horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 98,40/ stukexcl. btw

€ 119,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
500
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
95 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
15 m³/h
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16