Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11811318
  • Fabrikant:8716901013309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Voor horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 27,04/ stukexcl. btw

€ 32,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
500
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
50 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
1 m³/h
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16