Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Brons Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811328
  • Fabrikant:8716901014405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Voor horizontale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 450,80/ stukexcl. btw

€ 545,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
500
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
163 mm
Klepvorm
Klep
Kv-waarde
67 m³/h
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
CC491K (RG5)
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16