Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14439996
  • Fabrikant:8716901142634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen haakse terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 424,80/ stukexcl. btw

€ 514,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
497
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
CC491K (RG5)
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN20
A
105 mm
H
58 mm
L
65 mm
Gewicht
2.2 kg