€ 749,60/ stukexcl. btw
€ 907,02incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 496 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 155 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal deksel | CC491K (RG5) |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 87 mm |
L | 155 mm |
Gewicht | 6.3 kg |