Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN10 Flens DN200 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14439994
  • Fabrikant:8716901142801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 10.416,00/ stukexcl. btw

€ 12.603,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
496
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
500 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
CC491K (RG5)
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN200
A
340 mm
H
235 mm
L
500 mm
Gewicht
94 kg