Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 3256 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11813302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Industriële toepassingen (water, olie, lucht).
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Vrijstroom model.
  • Lage openingsdruk.
  • Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
  • Ingeschroefd deksel.
Opslaan in lijst

€ 106,00/ stukexcl. btw

€ 128,26incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3256
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
66 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
AISI 316
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
PTFE
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
Openingsdruk
0.2 bar
DN
3/8" (10)
H
36 mm
L
66 mm
Gewicht
0.22 kg