€ 433,20/ stukexcl. btw
€ 524,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3256 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 151 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | AISI 316 |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | PTFE |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
Openingsdruk | 0.2 bar |
DN | 2" (50) |
H | 87 mm |
L | 151 mm |
Gewicht | 2.62 kg |