Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:13374465
  • Fabrikant:8716901030344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Stoom, water, olie, dampen en gassen.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale montage.
  • Schroefdraad volgens ASME B1.20.1
Opslaan in lijst

€ 111,00/ stukexcl. btw

€ 134,31incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1430
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
Vezelpakking
Materiaal scharnierarm
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16