Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN80

  • ERIKS:13496644
  • Fabrikant:8716901239525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietstalen scharnierende terugslagklep met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.195,20/ stukexcl. btw

€ 1.446,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1109
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.0619+N
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal as/pen
1.4021
Materiaal scharnierarm
1.0619+N
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40