€ 2.589,60/ stukexcl. btw
€ 3.133,42incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1109 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 480 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.0619+N |
Materiaal deksel | 1.0619+N |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal as/pen | 1.4021 |
Materiaal scharnierarm | 1.0619+N |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 400 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |