€ 6.468,00/ stukexcl. btw
€ 7.826,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 109 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 600 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.0619+N |
Materiaal deksel | 1.0619+N |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal as/pen | 1.4021 |
Materiaal scharnierarm | 1.0619+N |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 400 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |