€ 163,60/ stukexcl. btw
€ 197,96incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 101 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 13.1 m³/h |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CuSn10 |
Materiaal deksel | EN-JL1040 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal as/pen | CuSn10 |
Materiaal veer | CuSn6 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 225 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |