€ 49,56/ stukexcl. btw
€ 59,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 30060 |
Uitvoering | Temperatuur sensor |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Meetinzet | Niet verwisselbaar |
Meetbereik | van -30 tot 70 °C |
Met display | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 45 mm |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal kabel | PVC |
Elektrische aansluiting | Aansluitkabel |
Lengte aansluitsnoer | 2000 mm |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 70 °C |