Eriks
ECON®

ECON® Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 200 °C insteeklengte 100 mm kabel 2 m

  • ERIKS:13674112
  • Fabrikant:8716901104137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 93,08/ stukexcl. btw

€ 112,63incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30060
Uitvoering
Temperatuur sensor
Meetelement
Pt100 3 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetinzet
Niet verwisselbaar
Meetbereik
van -30 tot 200 °C
Met display
Nee
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
6 mm
Insteeklengte
100 mm
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal kabel
PVC
Elektrische aansluiting
Aansluitkabel
Lengte aansluitsnoer
2000 mm
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C