€ 118,58/ stukexcl. btw
€ 143,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 30060 |
Uitvoering | Temperatuur sensor |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Meetinzet | Niet verwisselbaar |
Meetbereik | van -30 tot 200 °C |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 100 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal kabel | PVC |
Elektrische aansluiting | Aansluitkabel |
Lengte aansluitsnoer | 2000 mm |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 70 °C |