Eriks
ECON®

ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674101
  • Fabrikant:8716901104038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 168,30/ stukexcl. btw

€ 203,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30205
Uitvoering
Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop
Bajonetkop roestvaststaal
Meetelement
Pt100 3 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetinzet
Niet verwisselbaar
Meetbereik
van -50 tot 200 °C
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Ja
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
8 mm
Insteeklengte
100 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal aansluitkop
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal kabelwartel
Kunststof
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C