€ 131,75/ stukexcl. btw
€ 159,42incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 30200 |
Uitvoering | Temperatuur sensor |
Uitvoering aansluitkop | Type MAA |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Meetinzet | Niet verwisselbaar |
Meetbereik | van -50 tot 180 °C |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 50 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal aansluitkop | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316 |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer M16 x 1.5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 100 °C |