Eriks
ECON®

ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674106
  • Fabrikant:8716901104090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30200
Uitvoering
Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop
Type MAA
Meetelement
Pt100 2 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetinzet
Niet verwisselbaar
Meetbereik
van -50 tot 180 °C
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Nee
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
6 mm
Insteeklengte
100 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal aansluitkop
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer M16 x 1.5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 100 °C