€ 159,38/ stukexcl. btw
€ 192,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 30100 |
Uitvoering | Temperatuur sensor |
Uitvoering aansluitkop | Type B |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Meetinzet | Niet verwisselbaar |
Meetbereik | van -50 tot 200 °C |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 8 mm |
Insteeklengte | 100 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal aansluitkop | Aluminium |
Materiaal kabelwartel | Messing, vernikkeld |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer PG16 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54/IP65 zonder/met gebruikmaking van kabelwartel |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |