Eriks
ECON®

ECON® Temperatuur sensor fig. 30100 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674096
  • Fabrikant:8716901103987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 166,60/ stukexcl. btw

€ 201,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30100
Uitvoering
Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop
Type B
Meetelement
Pt100 3 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetinzet
Niet verwisselbaar
Meetbereik
van -50 tot 200 °C
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Ja
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
8 mm
Insteeklengte
50 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal aansluitkop
Aluminium
Materiaal kabelwartel
Messing, vernikkeld
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer PG16
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54/IP65 zonder/met gebruikmaking van kabelwartel
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C