Eriks
ECON®

ECON® Temperatuur sensor fig. 30100 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674097
  • Fabrikant:8716901104168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 168,30/ stukexcl. btw

€ 203,64incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30100
Uitvoering
Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop
Type B
Meetelement
Pt100 3 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetinzet
Niet verwisselbaar
Meetbereik
van -50 tot 200 °C
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Ja
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
8 mm
Insteeklengte
100 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal aansluitkop
Aluminium
Materiaal kabelwartel
Messing, vernikkeld
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer PG16
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54/IP65 zonder/met gebruikmaking van kabelwartel
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C