Eriks
ECON®

ECON® T-stuk las 12710 DIN 316L 70x2 gepolijst DN65

  • ERIKS:12682190
  • Fabrikant:8716901089038
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
T-stuk met getrokken korte middenpoort

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor:
RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2

Opties:
  • T-stuk met gelijke poorten voor DIN 11850 Reihe 2 buis (fig. 12514)
  • T-stuk met gelijke poorten voor Engelse buis volgens BS-4825 geldt (fig. 12516)
  • Las T-stuk met gereduceerde middenpoort voor DIN11850 Reihe 2 (fig. 12712) of Engels BS-4825.
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde T-stukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 32,47/ stukexcl. btw

€ 39,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12710DIN
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Vorm
T-stuk