Eriks
ECON®

ECON® T-stuk las 12514 DIN 304 104x2 mat DN100

  • ERIKS:12682170
  • Fabrikant:8716901089052
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Las T-stuk

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor:
RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2

Opties:
  • Voor Engelse buis volgens BS-4825 geldt (fig. 12516)
  • Las T-stuk (korte middenpoort) DIN11850 Reihe 2, (fig. 12710)
  • Las T-stuk met gereduceerde middenpoort voor DIN11850 Reihe 2 (fig. 12712)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde T-stukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 51,60/ stukexcl. btw

€ 62,44incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12514DIN
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Gebeitst
Vorm
T-stuk