Eriks
ECON®

ECON® T-stuk 12516 BS 316L 50,8x1,65 gepolijst 2"

  • ERIKS:12682197
  • Fabrikant:8716901089212
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Las T-stuk

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ
Geschikt voor:
Buis volgens 3A, ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12514)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde T-stukken leveren met diverse aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 38,34/ stukexcl. btw

€ 46,39incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12516BS
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Vorm
T-stuk