Eriks
ECON®

ECON® Swivel connector Type: 8964EX Roestvaststaal AISI 304 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12726721
  • Fabrikant:8716901046659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® roestvaststalen universele (swivel) aansluitstuk voor klokvlottercondenspotten (Type 8964E) voorzien van een universal swivel connector. Door deze draaibare koppeling kan de condenspot, ongeacht de richting van de leiding, vertikaal gemonteerd worden. De condenspot is door middel van slechts twee bouten tevens gemakkelijk los te nemen, waardoor onderhoud en vervanging eenvoudigd.

ECON® geflensde aansluitstukken zijn off-center zodat de standaard emmerpot gemonteerd kan worden.
Hierdoor is voor zowel verticale als horizontale montage slechts één type condenspot meer nodig.
De geflensde versie is zowel met stalen als met roestvaststalen flenzen beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 103,00/ stukexcl. btw

€ 124,63incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8964EX
Uitvoering
Swivel connector
Aansluiting
Soklas
Maat aansluiting
3/4" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN20
Materiaal huis
Roestvaststaal
Afkorting benaming materiaal
AISI 304
Kwaliteitsklasse
1.4301