Eriks
ECON®

ECON® Switchbox Type: 79653 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 Explosieveilig EEx d IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940918
  • Fabrikant:8716901188809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 453,50/ stukexcl. btw

€ 548,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
79653
Uitvoering
Switchbox
Model schakelaar
NBB2-V3-E2
Type schakelaar
Inductive 3-wire NO
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex d IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Elektrische aansluiting
2x M20x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Aansluiting stuurventiel
Ja
Met konsole
Ja
Hoogte konsole
30 mm
Normering aansluiting aandrijving
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten
80x30
Lengte aandrijfas
17 mm
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Materiaal aandrijfas
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal O-ring
NBR
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
A
118 mm
B
139 mm
C
118 mm
D
17 mm
Montage
ISO5211 / F05