Eriks
ECON®

ECON® Switchbox Type: 21541 Kunststof 1xReedcontact/potentiometer IP68 Geschikt voor aandrijving: EDR/ESR

  • ERIKS:14015432
  • Fabrikant:8716901126726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 380,50/ stukexcl. btw

€ 460,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
21541
Uitvoering
Switchbox
Model schakelaar
Reedcontact/potentiometer
Type schakelaar
Mechanical
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
1
Geschikt voor aandrijving
EDR/ESR
Voedingsspanning
24V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
1x M25x1,5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Aansluiting stuurventiel
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal aandrijfas
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal O-ring
NBR
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Goedkeuringen
LRS