Eriks
ECON®

ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13215373
  • Fabrikant:8716901192479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® 3/2- of 5/2 stuurventielen met NAMUR aansluiting en aluminium behuizing. Deze schuifventielen zijn geschikt voor snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Door middel van verwisselbare afdichtingen kan de 3/2-functie voor enkelwerkende of de 5/2-functie voor dubbelwerkende aandrijvingen geselecteerd worden.
Het schuifventiel schakelt de stuurlucht via interne stuurkanalen zodat de aandrijving beschermd is tegen agressieve externe gassen of dampen. Een betrouwbare en lange levensduur is hierdoor gegarandeerd.
Deze stuurventielen zijn geschikt voor buitenopstellingen.
Snelheids ontluchtingregelaars en geluiddempers zijn los leverbaar.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
33580
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
SPC
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
2.5 W
Doorlaat
5 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
PTFE/NBR
Materiaal spoelbehuizing
PBT
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 60 °C