€ 69,87/ stukexcl. btw
€ 84,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 33580 |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/4" BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Voedingsspanning | 110V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type B |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 4,9 VA |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 8 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 (elektrisch gedeelte) |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Uitvoering | 3/2- of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -5 °C tot 50 °C |
A | 108 mm |
B | 46.5 mm |
C | 73 mm |
D | 30 mm |
E | 22.5 mm |
F | 45 mm |
H | 157 mm |
Gewicht | 0.4 kg |