€ 693,90/ stukexcl. btw
€ 839,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1209 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN4 |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 48 |
Inbouwlengte | 300 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Vastzetinrichting | Ja |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Rg 5 |
Materiaal deksel | EN-JS1025 |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 4 |