Eriks
ECON®

ECON® Stormklep Type: 1208 Nodulair gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN4 Flens DN100 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13469756
  • Fabrikant:8716901113429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren rechte stormklep met NBR afdichting en flensaansluiting, drukklasse PN4.
Opslaan in lijst

€ 662,85/ stukexcl. btw

€ 802,05incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1208
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
300 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
NBR
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal deksel
EN-JS1025
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
4