Eriks
ECON®

ECON® Stormklep Type: 1207 Nodulair gietijzer/NBR Scharnierende klep Haaks Vastzetinrichting PN4 Flens DN125 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:14045690
  • Fabrikant:8716901113641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren haakse stormklep met NBR afdichting, vastzetinrichting en flensaansluiting, drukklasse PN4.
Opslaan in lijst

€ 865,35/ stukexcl. btw

€ 1.047,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1207
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
DIN HNA Sr 6
Inbouwlengte
290 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Vastzetinrichting
Ja
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Rg 5
Materiaal deksel
EN-JS1025
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
4