€ 1.043,10/ stukexcl. btw
€ 1.262,15incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1205 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN4 |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | DIN HNA Sr 6 |
Inbouwlengte | 330 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal deksel | EN-JS1025 |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 4 |