€ 20,23/ stukexcl. btw
€ 24,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1397 |
Uitvoering | Spansok |
Norm | DIN 16283 |
Procesaansluiting | Binnendraad rechts |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad links |
Maat instrumentaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal | Messing |
Max. werkdruk | 250 bar |
Artikel | 12751917 |
A | 1/4" (G)BSPP RH |
B | 1/4" (G)BSPP LH |
L | 23 mm |
SW | 17 mm |