Eriks
ECON®

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-248 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Trekmechanisme Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65

  • ERIKS:12711602
  • Fabrikant:8716901110879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren haakse snelsluitende klepafsluiter, met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 1.496,80/ stukexcl. btw

€ 1.811,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
100-248
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
145 mm
Bediening
Trekmechanisme
Veeropenend (NO)
Nee
Veersluitend (NC)
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
FPM
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Leiding aansluiting H/P
G 1/8"
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. werkdruk
4 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
250 mm
L
145 mm
M
160 mm
Mechanische transmissie (N)
157 mm
Gewicht
18 kg