Eriks
ECON®

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-248 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch/hydraulisch Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40

  • ERIKS:11810560
  • Fabrikant:8716901108326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren haakse snelsluitende klepafsluiter, met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

1.012,80 €/ stukexcl. btw

1.225,49 €incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
100-248
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
115 mm
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Veeropenend (NO)
Nee
Veersluitend (NC)
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
FPM
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Leiding aansluiting H/P
G 1/8"
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. werkdruk
4 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
215 mm
L
115 mm
M
160 mm
Hydraulische of pneumatische transmissie (N)
170 mm
Gewicht
10 kg