€ 859,20/ stukexcl. btw
€ 1.039,63incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 100-248 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 8 |
Inbouwlengte | 95 mm |
Bediening | Pneumatisch/hydraulisch |
Veeropenend (NO) | Nee |
Veersluitend (NC) | Ja |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | O-ring |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM |
Materiaal kopstuk | EN-JS1025 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Leiding aansluiting H/P | G 1/8" |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. werkdruk | 4 bar |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 180 mm |
L | 95 mm |
M | 100 mm |
Hydraulische of pneumatische transmissie (N) | 165 mm |
Gewicht | 5.5 kg |