Eriks
ECON®

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Trekmechanisme Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:11810549
  • Fabrikant:8716901110152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren snelsluitende klepafsluiter, met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 640,40/ stukexcl. btw

€ 774,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
100-247
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Trekmechanisme
Veeropenend (NO)
Nee
Veersluitend (NC)
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
FPM
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Leiding aansluiting H/P
G 1/8"
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. werkdruk
4 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
200 mm
L
160 mm
M
100 mm
Mechanische transmissie (N)
142 mm
Gewicht
6 kg