€ 2.931,00/ stukexcl. btw
€ 3.546,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 100-1270 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 200 mm |
Bediening | Pneumatisch/hydraulisch |
Veeropenend (NO) | Nee |
Veersluitend (NC) | Ja |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | O-ring |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CuAl10Ni |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM |
Materiaal kopstuk | 1.0254 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Leiding aansluiting H/P | G 1/8" |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. werkdruk | 4 bar |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 290 mm |
L | 200 mm |
M | 150 mm |
Hydraulische of pneumatische transmissie (N) | 175 mm |
Gewicht | 23 kg |