Eriks
ECON®

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Pneumatisch/hydraulisch Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:12160066
  • Fabrikant:8716901057983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen snelsluitende klepafsluiter, met bronzen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 2.023,00/ stukexcl. btw

€ 2.447,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
100-1270
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
140 mm
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Veeropenend (NO)
Nee
Veersluitend (NC)
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuAl10Ni
Materiaal spindelafdichting primair
FPM
Materiaal kopstuk
1.0254
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Leiding aansluiting H/P
G 1/8"
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. werkdruk
4 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
199 mm
L
140 mm
M
125 mm
Hydraulische of pneumatische transmissie (N)
165 mm
Gewicht
6 kg