Eriks
ECON®

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Pneumatisch/hydraulisch Vaste klep Recht PN16 Flens DN15

  • ERIKS:13409654
  • Fabrikant:8716901186058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen snelsluitende klepafsluiter, met bronzen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.982,00/ stukexcl. btw

€ 2.398,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
100-1270
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Bediening
Pneumatisch/hydraulisch
Veeropenend (NO)
Nee
Veersluitend (NC)
Ja
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuAl10Ni
Materiaal spindelafdichting primair
FPM
Materiaal kopstuk
1.0254
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Leiding aansluiting H/P
G 1/8"
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. werkdruk
4 bar
DN
DN15
A
95 mm
H
186 mm
L
120 mm
M
125 mm
Hydraulische of pneumatische transmissie (N)
165 mm
Gewicht
4.5 kg