Eriks
ECON®

ECON® Snelheidsregelblok Type: 7959 DA-5/2 NAMUR-24 x 32

  • ERIKS:13550424
  • Fabrikant:8716901098856
Image 1
De functie van dit snelheidsregelblok is om de open- en sluitsnelheid van een dubbelwerkende pneumatische aandrijving met NAMUR aansluiting te regelen en in te stellen.
Opslaan in lijst

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7959
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR
Draadtype poort
Binnendraad (BSPP)
Poortaansluiting
1/4" (8) in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Onderdelen & accessoires

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026