€ 119,70/ stukexcl. btw
€ 144,84incl. btw
8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | NBN4-F25 |
Type | 79655 |
Uitvoering | Sensor dubbel |
Model schakelaar | NBN4-F25-E8-V1-Y |
Type schakelaar | Inductive 3-wire NO |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | M12 (V1) stekker |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Normering aansluiting aandrijving | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Afstand bevestigingsgaten | 80x30 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |