€ 1.675,20/ stukexcl. btw
€ 2.026,99incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3840 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 26 |
Inbouwlengte | 400 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schuif | 1.0619+N |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.0619+N |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 450 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
DN | DN125 |
A | 270 mm |
H | 670 mm |
L | 400 mm |
M | 300 mm |
Gewicht | 72 kg |