Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 3816 Staal/Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN65

  • ERIKS:13467126
  • Fabrikant:8716901097712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietstalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 688,40/ stukexcl. btw

€ 832,96incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3816
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
270 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
1.0619+N
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
435 mm
L
270 mm
M
200 mm
Gewicht
25.5 kg