€ 173,20/ stukexcl. btw
€ 209,57incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3290 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 65 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schuif | ASTM A351 CF8M |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | ASTM A351 CF8M |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |