Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 3290 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Chemische industrie, ziekenhuistechniek, verfindustrie en installaties met agressieve media.
Opslaan in lijst

€ 349,60/ stukexcl. btw

€ 423,02incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3290
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
ASTM A351 CF8M
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar