Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN250

  • ERIKS:11810918
  • Fabrikant:8716901016478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • (Zee)water,brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van dubbele spoed.
Opslaan in lijst

€ 2.990,40/ stukexcl. btw

€ 3.618,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
319
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
250 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Gietijzer
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN250
A
395 mm
H
830 mm
H open
1090 mm
L
250 mm
M
250 mm
G
3/4"
Gewicht
100 kg