Eriks
ECON®

ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN100

  • ERIKS:11810915
  • Fabrikant:8716901016065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • (Zee)water,brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van dubbele spoed.
Opslaan in lijst

€ 826,40/ stukexcl. btw

€ 999,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
319
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
190 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
Brons
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
DN100
A
220 mm
H
400 mm
H open
505 mm
L
190 mm
M
200 mm
G
1/2"
Gewicht
27 kg